画像準備中

112形 マイクロ励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ4 寸法H(mm)20 寸法L1(mm)34.8 注文コード47342906 品番112-04-11-24V-10DIN
参考基準価格(税別)¥19,260 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はサイズ・寸法H・寸法L1など23種類から選べます 他の種類を見る

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。
制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。
軽量で取扱いも簡単です。

サイズ4 最高回転速度(m/min)10000 寸法L(mm)- 寸法H(mm)20 寸法L1(mm)34.8 タイプシャフト取付(一般) 寸法a(mm)0.15 寸法S(mm)41 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2 寸法X(mm)- 寸法L2(mm)25.5 寸法T(mm)5 寸法Z(mm)- 寸法P(mm)7 寸法A1(mm)40 寸法K(mm)2 寸法U(mm)12 寸法A2(mm)17 寸法A3(mm)- 寸法C1(mm)54 寸法C2(mm)47 寸法C3(mm)20 寸法m(mm)2-M3 寸法J1(mm)3.3 コイル抵抗(Ω)72(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) 寸法C4(mm)19 穴径d2(Φmm)10 寸法J2(mm)1.3 寸法V1(mm)- 寸法V2(mm)- コイル容量(W)8(at20℃) コイル電流(A)0.33(at20℃) アーマチュアキー溝規格新JIS 寸法V3(mm)- 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする