画像準備中

112形 マイクロ励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ5 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)37.2 注文コード47342976 品番112-05-11-24V-10DIN
参考基準価格(税別)¥24,320 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はサイズ・寸法H・寸法L1など23種類から選べます 他の種類を見る

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。
制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。
軽量で取扱いも簡単です。

サイズ5 最高回転速度(m/min)10000 寸法L(mm)- 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)37.2 タイプシャフト取付(一般) 寸法a(mm)0.2 寸法S(mm)51 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 寸法X(mm)- 寸法L2(mm)28.2 寸法T(mm)5 寸法Z(mm)- 寸法P(mm)8 寸法A1(mm)50 寸法K(mm)2 寸法U(mm)12 寸法A2(mm)24 寸法A3(mm)- 寸法C1(mm)65 寸法C2(mm)58 寸法C3(mm)27.2 寸法m(mm)2-M4 寸法J1(mm)3.5 コイル抵抗(Ω)58(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) 寸法C4(mm)26 穴径d2(Φmm)10 寸法J2(mm)1.5 寸法V1(mm)- 寸法V2(mm)- コイル容量(W)10(at20℃) コイル電流(A)0.42(at20℃) アーマチュアキー溝規格新JIS 寸法V3(mm)- 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする