サイズ5
最高回転速度(m/min)10000
寸法L(mm)-
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)37.2
タイプシャフト取付(一般)
寸法a(mm)0.2
寸法S(mm)51
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4
寸法X(mm)-
寸法L2(mm)28.2
寸法T(mm)5
寸法Z(mm)-
寸法P(mm)8
寸法A1(mm)50
寸法K(mm)2
寸法U(mm)12
寸法A2(mm)24
寸法A3(mm)-
寸法C1(mm)65
寸法C2(mm)58
寸法C3(mm)27.2
寸法m(mm)2-M4
寸法J1(mm)3.5
コイル抵抗(Ω)58(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
寸法C4(mm)26
穴径d2(Φmm)10
寸法J2(mm)1.5
寸法V1(mm)-
寸法V2(mm)-
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)0.42(at20℃)
アーマチュアキー溝規格旧JIS
寸法V3(mm)-
適合電源装置BES・BEH