画像準備中

112形 マイクロ励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ5 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)- 注文コード47343055 品番112-05-13-24V
参考基準価格(税別)¥21,020 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はサイズ・寸法H・寸法L1など23種類から選べます 他の種類を見る

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。
制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。
軽量で取扱いも簡単です。

サイズ5 最高回転速度(m/min)10000 寸法L(mm)25.2 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)- タイプダイレクト取付け用 寸法a(mm)0.2 寸法S(mm)51 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 寸法X(mm)1.6 寸法L2(mm)- 寸法T(mm)- 寸法Z(mm)6-60° 寸法P(mm)8 寸法A1(mm)50 寸法K(mm)2 寸法U(mm)- 寸法A2(mm)38 寸法A3(mm)25.5 寸法C1(mm)65 寸法C2(mm)58 寸法C3(mm)27.2 寸法m(mm)- 寸法J1(mm)3.5 コイル抵抗(Ω)58(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) 寸法C4(mm)26 穴径d2(Φmm)- 寸法J2(mm)1.5 寸法V1(mm)3-3.1 寸法V2(mm)3-6.5 コイル容量(W)10(at20℃) コイル電流(A)0.42(at20℃) アーマチュアキー溝規格- 寸法V3(mm)3-5.5 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする