WALIST-ONE(ウォリストワン) 自転車ハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47343189 品番W1-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自転車ハンガーです。
工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!
ハンドルが当る程度で2×4材の位置を調整してください。壁から2×4材を離す距離=ハンドルの外側の長さ÷2-190mm
フレームに合わせて角度調整し、付属の六角レンチでボルトを締めて固定します。
荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。

用途自転車の収納に 半つや黒 タイプ2×4材/1本用 使用荷重(kg)20
注意
※使用荷重の値は「WALIST-ONE」強力ジャッキ使用時の実験値になります。設置場所や木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。
※本製品は屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
※取り付けの際には、金具等に指などを挟まないようにご注意ください。
※万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れのあるものは載せないでください。
※よじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。用途以外のご使用はおやめください。天災地変などその他不可抗力、経年劣化、分解・改造、誤った使用方法による故障、破損、事故に関しまして、一切の責任を負いかねます。ご理解の上ご使用ください。
※本製品は、改良等の目的から仕様・寸法等を予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

商品説明動画

《新商品》ウォリスト ワン ご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする