寸法A2(mm)39
寸法C(mm)9
外径D(Φmm)104
寸法K(mm)48
寸法LF(mm)30
寸法S(mm)9.8
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)42
全長L(mm)69.8
許容トルク(N・m)250
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)1.202
サイズSFC-100SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M8
締付トルク(N・m)27〜30
慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)120000
軸方向ばね定数(N/mm)111
軸方向変位(mm)±0.74
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト