種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径D(Φmm)26
全長L(mm)32.3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)2
許容偏心(mm)0.15
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.33
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-020DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)1850
ねじ径M1-M2.5
慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)32
質量(kg)0.035
寸法A2(mm)9.5
寸法C(mm)3.3
寸法d3(Φmm)10.6
寸法K(mm)10.6
寸法LF(mm)10.75
寸法LP(mm)7.5
寸法S(mm)1.65
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)1.0〜1.1
RoHS指令(10物質対応)対応