種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)17
外径D(Φmm)39
全長L(mm)48
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)10
許容偏心(mm)0.24
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.5
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-035DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)9000
ねじ径M1-M4
慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)56
質量(kg)0.121
寸法A2(mm)14
寸法C(mm)4.5
寸法d3(Φmm)17
寸法K(mm)17
寸法LF(mm)15.5
寸法LP(mm)11
寸法S(mm)3
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)3.4〜4.1
RoHS指令(10物質対応)対応