種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)19
外径D(Φmm)68
全長L(mm)73.3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)60
許容偏心(mm)0.34
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.9
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-060DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)35000
ねじ径M1-M6
慣性モーメント(kg・m2)256.6×10-6
形式SFC-DA2
形状A
軸方向ばね定数(N/mm)38.2
質量(kg)0.447
寸法A1(mm)17.5
寸法A2(mm)-
寸法C(mm)7.75
寸法d3(Φmm)31
寸法K(mm)31
寸法LF(mm)25.2
寸法LP(mm)16.5
寸法N(Φmm)46
寸法S(mm)3.2
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)14〜15
RoHS指令(10物質対応)対応