寸法A2(mm)34
寸法C(mm)9
外径D(Φmm)94
寸法K(mm)42
寸法LF(mm)30
寸法S(mm)8.3
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)42
全長L(mm)68.3
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)0.946
サイズSFC-090SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M8
締付トルク(N・m)27〜30
慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)100000
軸方向ばね定数(N/mm)128
軸方向変位(mm)±0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト