寸法A1(mm)-
寸法A2(mm)26.5
寸法C(mm)7.75
外径D(Φmm)68
寸法DA(mm)30
寸法L(mm)73.3
寸法LA(mm)29
寸法LF(mm)25.2
寸法T(mm)17.3
寸法W(mm)5
寸法WA(mm)24
寸法dA(mm)26
軸穴径d1(Φmm)30
軸穴径d2(Φmm)16
許容トルク(N・m)60
全長(mm)89.3
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.34
形状C
質量(kg)0.681
材質(本体)アルミ合金
タイプダブルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-060DA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M2-M6
慣性モーメント(kg・m2)398.5×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)35000
軸方向ばね定数(N/mm)38.2
軸方向変位(mm)±0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト+テーパ軸