TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ケーブルブーツ内径(プライマリ):14.2mm内径(セカンダリ):5.9mm材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:1色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃VG 95343パート6及び18. Instalite高性能な熱収縮成形ブーツ202K / 222Kシリーズ. Insuliteブーツは、25熱収縮ブーツの軽量な代替品です。 このタイプのブーツは軍用アースシステム、航空宇宙及び海洋産業に最適です。. 軽量: 標準の部品25個よりも20 → 30 %軽量 短時間での設置 迅速な回復 一般的な軍事用途向け燃料耐性 オイル抵抗 グリース抵抗 耐摩耗性 システム25ハーネスコンポーネントとの互換性あり 注文コード47374207 品番202K132-25L-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:ケーブルブーツ
内径(プライマリ):14.2mm
内径(セカンダリ):5.9mm
材質:流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数:1
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
VG 95343パート6及び18. Instalite高性能な熱収縮成形ブーツ202K / 222Kシリーズ. Insuliteブーツは、25熱収縮ブーツの軽量な代替品です。 このタイプのブーツは軍用アースシステム、航空宇宙及び海洋産業に最適です。. 軽量: 標準の部品25個よりも20 → 30 %軽量 短時間での設置 迅速な回復 一般的な軍事用途向け燃料耐性 オイル抵抗 グリース抵抗 耐摩耗性 システム25ハーネスコンポーネントとの互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする