7427925 チップフェライトビーズ WURTH ELEKTRONIK 47420888

チップフェライトビーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(20個)仕様パッケージタイプ:1812 (4532M)●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●定格電流:300mA●タイプ:フェライトビーズ●寸法:4.5 x 3.2 x 1.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.5mm●材料:フェライト注文コード47420888品番7427925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様パッケージタイプ:1812 (4532M)●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●定格電流:300mA●タイプ:フェライトビーズ●寸法:4.5 x 3.2 x 1.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.5mm●材料:フェライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする