画像準備中

センタフレックスカップリング CF-X

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47421026 品番 CF-X-002-OB
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
種類ゴムタイプ 外径D1(Φmm)88 全長(mm)24 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)60 許容偏心(mm)0.1 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする