三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの ゴムタイプ
センタフレックスカップリング CF-X
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47421035
品番
CF-X-004-OB
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
種類
ゴムタイプ
外径D1(Φmm)
100
全長(mm)
25
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
許容トルク(N・m)
120
許容偏心(mm)
0.1
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
±0.5