WURTH ELEKTRONIK
チップフェライトビーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(500個)
仕様
パッケージタイプ:SMD●インピーダンス @ 100 MHz:98Ω●定格電流:6A●タイプ:大電流●寸法:7.8 x 4.75 x 3mm●長さ:7.8mm●奥行き:4.75mm●高さ:3mm●最大直流抵抗:900μΩ●パワーフェライトビーズSMD WE-PBF. 最大定格電流: 6 A フラットワイヤ 接着剤バージョン: 高い機械的な安定性 動作温度: -55 → +125 oC 用途: 高負荷電流用の供給電圧
注文コード
47421073
品番
7427932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
パッケージタイプ:SMD●インピーダンス @ 100 MHz:98Ω●定格電流:6A●タイプ:大電流●寸法:7.8 x 4.75 x 3mm●長さ:7.8mm●奥行き:4.75mm●高さ:3mm●最大直流抵抗:900μΩ●パワーフェライトビーズSMD WE-PBF. 最大定格電流: 6 A フラットワイヤ 接着剤バージョン: 高い機械的な安定性 動作温度: -55 → +125 oC 用途: 高負荷電流用の供給電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応