TT-2-01-12H-12H-6NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 三木プーリ 47430677 TT-2-01-12H-12H-6NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 三木プーリ 47430677 TT-2-01-12H-12H-6NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 三木プーリ 47430677 TT-2-01-12H-12H-6NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 三木プーリ 47430677

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 設定トルク(Nm)6 規格ハウジング穴キー溝/新JISハブ穴キー溝/新JIS 寸法K(Φmm)12 注文コード47430677 品番TT-2-01-12H-12H-6NM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,180 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は設定トルク・規格・寸法Kなど198種類から選べます 他の種類を見る

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)13.8
(ハブ穴)13.8
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)4
(ハブ穴)4
規格
ハウジング穴キー溝/新JIS
ハブ穴キー溝/新JIS
寸法A(Φmm)12 寸法B(mm)25 寸法C(mm)41 寸法D(mm)55 寸法E(mm)20 寸法F(mm)35 寸法G(mm)11 寸法H(mm)35 寸法I(mm)32 寸法J(mm)5 寸法K(Φmm)12 寸法L(mm)66 寸法N(mm)7 設定トルク(Nm)6 最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)0.7 サイズ2 タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3 ねじ径M12-M5 ねじ径M22-M5 色(スプリング)グレー 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする