ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変 1.1mA, 10V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47474343 品番CN1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様併用:ebm-papst ECファン 、 速度設定:無限可変 、 最大電流:1.1mA 、 電源電圧:10 V dc 、 EC PCBファン速度コントローラ. ebm-papst EC (電子整流)ファンとともに使用できる箱なし手動速度コントローラです。 制御アセンブリと基板だけで構成され、筐体に取り付けられていません。. CN1003 (743-4807)可変速度コントローラ. CN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECi (電子回路内蔵電子整流)ファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 ファンのDC出力から給電し、0-10 V信号を送出して速度を無段階で調整できます。 このコントローラでは、周波数測定機能付きのマルチメータを使用してファンの速度を測定することもできます(ファンからタコ出力が提供されます)。 仕様: 入力電圧10 V dc (ファンから給電)、最大周囲気温50 ℃、取り付け穴径10 mm、出力電圧範囲0-10 V dc。. CN1064 (743-4810) 5ポジション速度コントローラ. CN1064 ( ; 743-4810 743-4810 )箱なし5速度コントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、5つの速度設定によって速度を調整できます。 コミッショニング中に各設定を0〜100 %の範囲で調整できます。 このコントローラは、複数のファンを同じ速度で動作するように制御できます。 外付け電源は不要です。. CN1063 (743-4817)最大 / 最小調整可能可変速度コントローラ. CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、速度を0〜100 %の無段階で手動調整できます。 ただし、CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )は限界値を調整できる点でCN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )と異なります。 コミッショニング中に最大及び最小速度を変更して、最大速度と低い速度を制限できます。 外付け電源は不要です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする