仕様併用:ebm-papst ECファン●速度設定:無限可変●電源電圧:10 V●シリーズ:EC●ebm-papst手動0-10 V ECファンコントローラ、ディスプレイ付き. ebm-papst ECファンの全シリーズとの併用に最適なRM-ECdコントローラは、あらゆる速度に調節可能な、0〜100 %の手動速度制御を提供します。 試運転を簡単にするため、0-10 Vの制御電圧がLCDに表示されます。 タコファンを使用する場合は、RPMを表示できます。. モータからの10 V dc出力で駆動 複数のファンを同じ速度で稼動するように制御できます。 あらゆる速度に調節可能な設定 LCDスクリーンには0-10 V又はRPMが表示されます。 DIPスイッチを使用してパルス / 回転数を選択可能 ケーブルエントリ: 4 x M16又はM20 4 mmの取り付け穴 外付け電源は不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応