71883-2-4053 ファンマウント ebm-papst 取付金具 Qモータ/iQモータ用 EBM PAPST 47474779

ファンマウント ebm-papst 取付金具 Qモータ/iQモータ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47474779品番71883-2-4053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様マウントタイプ:取付金具●併用可能製品:Qモータ / iQモータ●iQ省エネファンアセンブリ. iQファンモータアセンブリは、従来のQモータ製品と比べて70 %の電力で動作するよう設計されています。 ECモータ技術を採用し、永久磁石による動作とマイクロプロセッサ制御を組み合わせることにより、消費量が29 W (Qモータの場合)と比べて8 W (iQモータの場合)となり、より効率的かつ冷却効果の高い動作を実現します。 本システムは新規用途だけではなく、改良用途にも適しています。. 省エネモータを採用するEC技術 従来の230 V AC技術 - 容易に交換可能 Qモータと同一のアクセサリ及び寸法 さまざまなインペラ径、壁面リング、及び取り付けブラケット(別途購入)を含む、幅広いアクセサリとの互換性 IP54の保護等級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする