ファンリード ebm-papst

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様機能:構成●併用可能製品:ebm-papst TMS EC / DC速度制御ファン●ケーブルの長さ:1.8m●ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 → 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( ; 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( ; 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( ; 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( ; 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( ; 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( ; 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。 注文コード47474876 品番210-HAR11887
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様機能:構成●併用可能製品:ebm-papst TMS EC / DC速度制御ファン●ケーブルの長さ:1.8m●ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 → 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( ; 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( ; 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( ; 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( ; 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( ; 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( ; 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする