Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:100mm●幅:159mm●高さ:15mm●寸法:100 x 159 x 15mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:クランプ●カラー:黒
注文コード
47474946
品番
SK44-100-SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:100mm●幅:159mm●高さ:15mm●寸法:100 x 159 x 15mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:クランプ●カラー:黒