Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:100mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:100 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1K/W
注文コード
47474964
品番
SK89-100KLSSR2+1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:100mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:100 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1K/W
RoHS指令(10物質対応)
対応