Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:150mm●幅:92mm●高さ:93mm●寸法:150 x 92 x 93mm●熱抵抗:0.13K/W
注文コード
47474998
品番
LA 21 150 24 V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:150mm●幅:92mm●高さ:93mm●寸法:150 x 92 x 93mm●熱抵抗:0.13K/W
RoHS指令(10物質対応)
対応