Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:37.5mm●幅:66mm●高さ:40mm●寸法:37.5 x 66 x 40mm●熱抵抗:2.7K/W●カラー:黒
注文コード
47475034
品番
SK100-37-5-SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:37.5mm●幅:66mm●高さ:40mm●寸法:37.5 x 66 x 40mm●熱抵抗:2.7K/W●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応