Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:ユニバーサルプロセッサ●長さ:43.1mm●幅:43.1mm●高さ:20mm●寸法:43.1 x 43.1 x 20mm●熱抵抗:1.6K/W●取り付け:導電接着剤●カラー:黒
注文コード
47475043
品番
LAICK17X17W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:ユニバーサルプロセッサ●長さ:43.1mm●幅:43.1mm●高さ:20mm●寸法:43.1 x 43.1 x 20mm●熱抵抗:1.6K/W●取り付け:導電接着剤●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応