Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:Intel Pentium MMX●長さ:49.5mm●幅:49.5mm●高さ:38mm●寸法:49.5 x 49.5 x 38mm●熱抵抗:4K/W●取り付け:接着ホイル●カラー:黒
注文コード
47475068
品番
ICKPEN38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:Intel Pentium MMX●長さ:49.5mm●幅:49.5mm●高さ:38mm●寸法:49.5 x 49.5 x 38mm●熱抵抗:4K/W●取り付け:接着ホイル●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応