内容量1個
仕様高さ:16.51mm●寸法:50.8 (Dia.) x 16.51mm●熱抵抗:10.17K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●直径:50.8mm●カラー:黒●ICK LED Rシリーズ. ハイパワー(HP)で高輝度(HB)なLEDを長期間にわたって、故障せずに明るく照らし続けるためには、効率的に放熱する必要があります。 ランプ及びハウジングの形状や場所は、通常、軸非対称であるため、ヒートシンクの形状として丸形が適しています。 Fischerでは、ほとんどの丸形ハウジングに適した各種サイズのICK LED R及びICK S R (代表品番SN 674-4832)シリーズのアルミニウム製ヒートシンクを開発しました。. 黒色陽極酸化処理の表面 自然対流と強制対流に最適 ヒートシンクの寸法は、各LEDタイプと同じ 熱伝導性接着フォイル、接着剤、又はねじ止めで簡単に取り付け可能
注文コード47475095
品番ICK LED R 50,8 x 16,5