Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:ユニバーサルプロセッサ●長さ:53.34mm●幅:53.34mm●高さ:20mm●寸法:53.34 x 53.34 x 20mm●熱抵抗:1.4K/W●取り付け:導電接着剤●カラー:黒
注文コード
47475104
品番
LAICK21X21W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:ユニバーサルプロセッサ●長さ:53.34mm●幅:53.34mm●高さ:20mm●寸法:53.34 x 53.34 x 20mm●熱抵抗:1.4K/W●取り付け:導電接着剤●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応