フィッシャー ヒートシンク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様高さ:20mm●寸法:54 (Dia.) x 20mm●熱抵抗:9.78K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●直径:54mm●カラー:黒●ICK LED Rシリーズ. ハイパワー(HP)で高輝度(HB)なLEDを長期間にわたって、故障せずに明るく照らし続けるためには、効率的に放熱する必要があります。 ランプ及びハウジングの形状や場所は、通常、軸非対称であるため、ヒートシンクの形状として丸形が適しています。 Fischerでは、ほとんどの丸形ハウジングに適した各種サイズのICK LED R及びICK S R (代表品番SN 674-4832)シリーズのアルミニウム製ヒートシンクを開発しました。. 黒色陽極酸化処理の表面 自然対流と強制対流に最適 ヒートシンクの寸法は、各LEDタイプと同じ 熱伝導性接着フォイル、接着剤、又はねじ止めで簡単に取り付け可能 注文コード47475113 品番ICK LED R 54 x 20 G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様高さ:20mm●寸法:54 (Dia.) x 20mm●熱抵抗:9.78K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●直径:54mm●カラー:黒●ICK LED Rシリーズ. ハイパワー(HP)で高輝度(HB)なLEDを長期間にわたって、故障せずに明るく照らし続けるためには、効率的に放熱する必要があります。 ランプ及びハウジングの形状や場所は、通常、軸非対称であるため、ヒートシンクの形状として丸形が適しています。 Fischerでは、ほとんどの丸形ハウジングに適した各種サイズのICK LED R及びICK S R (代表品番SN 674-4832)シリーズのアルミニウム製ヒートシンクを開発しました。. 黒色陽極酸化処理の表面 自然対流と強制対流に最適 ヒートシンクの寸法は、各LEDタイプと同じ 熱伝導性接着フォイル、接着剤、又はねじ止めで簡単に取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする