Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:SSR1●長さ:75mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:75 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1.3K/W●取り付け:DINレール●カラー:黒●材料:ステンレススチール
注文コード
47475138
品番
SK89-75KLSSR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SSR1●長さ:75mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:75 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1.3K/W●取り付け:DINレール●カラー:黒●材料:ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)
対応