Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:84mm●幅:30mm●高さ:28mm●寸法:84 x 30 x 28mm●熱抵抗:8.1K/W●カラー:黒
注文コード
47475147
品番
SK125 84SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:84mm●幅:30mm●高さ:28mm●寸法:84 x 30 x 28mm●熱抵抗:8.1K/W●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応