フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:CB、TO-3●長さ:37.5mm●幅:97mm●高さ:25mm●寸法:37.5 x 97 x 25mm●熱抵抗:2.7K/W●カラー:黒 注文コード47475384 品番SK04-37,5-SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:CB、TO-3●長さ:37.5mm●幅:97mm●高さ:25mm●寸法:37.5 x 97 x 25mm●熱抵抗:2.7K/W●カラー:黒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47475393
2023-07-15
用途:
電子工作の自作用部品として
その他業種

TO-3パッケージ型トランジスタの冷却装置として購入した。説明書には併用可能製品:CB、TO-3とあったので取付穴が空けてあると認識していた。ところが実際は穴が無く自分で穴あけ作業をするハメになった。併用可能製品という表記は優良誤認を引き起こす可能性があるのであらためて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする