TT-4X-01-19-19-200NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19 三木プーリ 47517041 TT-4X-01-19-19-200NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19 三木プーリ 47517041 TT-4X-01-19-19-200NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19 三木プーリ 47517041 TT-4X-01-19-19-200NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19 三木プーリ 47517041

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定トルク(Nm)200 規格ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)ハブ穴キー溝/旧JIS(2級) 寸法K(Φmm)19 注文コード47517041 品番TT-4X-01-19-19-200NM
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥125,840
販売価格(税別)
114,400
この商品は設定トルク・規格・寸法Kなど261種類から選べます 他の種類を見る

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
規格
ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)
ハブ穴キー溝/旧JIS(2級)
寸法A(Φmm)19 寸法B(mm)46 寸法C(mm)95 寸法D(mm)120 寸法E(mm)35 寸法F(mm)90 寸法G(mm)16 寸法H(mm)80 寸法I(mm)80 寸法J(mm)8 寸法K(Φmm)19 寸法L(mm)141 寸法N(mm)12 設定トルク(Nm)200 最高回転速度(min-1)500 形状2軸突合わせ 質量(kg)6.3 サイズ4X タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3 ねじ径M12-M10 ねじ径M22-M10 色(スプリング)無色 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする