遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:190m3/h●シリーズ:RER101●幅:101mm●奥行:51.7mm●寸法:101 x 51.7mm●ファン回転速度:5900rpm●騒音レベル:74dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●ebm-papst DC遠心ファン、RERシリーズ. RERシリーズは遠心ファンの中でも、一般的なAC回路ではなくDC回路で動作する点でユニークな存在です。AC回路をDC回路に変えることで、安全性(低電圧)やDC装置の省エネ性などの恩恵を享受できます。このシリーズには、各種サイズ、電圧定格、風量のオプションが揃っており、一部のモデルにはPWM又はアナログ電圧により速度制御機能が内蔵されています。. 遠心ファン. 遠心ファンは、冷却エアを90 °角で送る必要のある用途、特に高圧であることが重要な用途に最適です。. 特長. 省エネ より安全なDC電圧 長寿命 ボールベアリング 高圧 広い動作温度範囲. 一部モデルの機能:. 速度制御 ガラス繊維強化プラスチック製の羽根 注文コード47542968 品番RER101-36/12NHH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:190m3/h●シリーズ:RER101●幅:101mm●奥行:51.7mm●寸法:101 x 51.7mm●ファン回転速度:5900rpm●騒音レベル:74dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●ebm-papst DC遠心ファン、RERシリーズ. RERシリーズは遠心ファンの中でも、一般的なAC回路ではなくDC回路で動作する点でユニークな存在です。AC回路をDC回路に変えることで、安全性(低電圧)やDC装置の省エネ性などの恩恵を享受できます。このシリーズには、各種サイズ、電圧定格、風量のオプションが揃っており、一部のモデルにはPWM又はアナログ電圧により速度制御機能が内蔵されています。. 遠心ファン. 遠心ファンは、冷却エアを90 °角で送る必要のある用途、特に高圧であることが重要な用途に最適です。. 特長. 省エネ より安全なDC電圧 長寿命 ボールベアリング 高圧 広い動作温度範囲. 一部モデルの機能:. 速度制御 ガラス繊維強化プラスチック製の羽根 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする