仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:59.47m3/h●シリーズ:ODB600PT●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:32mm●寸法:120 x 120 x 32mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:49dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:104.8 x 96.1 mm, 79.1 x 100.8 mm●水平取り付け穴の間隔:96.1 mm, 100.8 mm●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応