換気 グリル Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:137 x 117mm●スラットの構成:パラレル●材料:プラスチック●カラー:グレー●高さ:137mm●幅:117mm●ClimaSysアキシャルモータファン. ClimaSysアキシャルモータファンは、屋外キャビネットや電気キャビネットに設置するように設計されていて、前面と背面に頑丈な保護ハウジングと塵埃粒子を捕集するフィルタを備えています。屋外キャビネットの下部に取り付けて、外から新鮮な空気を取り入れられるように使用することをお勧めします。 このシリーズの排出口グリルは別売りです。 注文コード47551964 品番NSYCAG92LPF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:137 x 117mm●スラットの構成:パラレル●材料:プラスチック●カラー:グレー●高さ:137mm●幅:117mm●ClimaSysアキシャルモータファン. ClimaSysアキシャルモータファンは、屋外キャビネットや電気キャビネットに設置するように設計されていて、前面と背面に頑丈な保護ハウジングと塵埃粒子を捕集するフィルタを備えています。屋外キャビネットの下部に取り付けて、外から新鮮な空気を取り入れられるように使用することをお勧めします。 このシリーズの排出口グリルは別売りです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする