シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 冷却(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの ブロワ
シュナイダーエレクトリックの ブロワその他関連用品
換気 グリル Schneider Electric
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
寸法:160 x 160mm●材料:スチール●カラー:グレー●高さ:160mm●幅:160mm●シリーズ:ClimaSys●金属製通気ルーバー. 金属製ルーバー、IP23準拠のシーリング 保護: 構造化されたポリエステルベースコーティング 色: RAL 7032グレー
注文コード
47551973
品番
NSYCAG130X110LM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:160 x 160mm●材料:スチール●カラー:グレー●高さ:160mm●幅:160mm●シリーズ:ClimaSys●金属製通気ルーバー. 金属製ルーバー、IP23準拠のシーリング 保護: 構造化されたポリエステルベースコーティング 色: RAL 7032グレー