仕様フェーズ:3、出力周波数:0.5→400Hz、全体の幅:354mm、全長:560mm、全体的な深さ:260mm、フィールドバス通信タイプ:Profibus、Profinet、シリーズ:FR-F746、CE、GOST、CCC.FR-F746-周波数インバータ、FR-F700省電力インバータIP54密閉型ハウジング3相入力拡張省、過負荷容量定格:30kW
保護構造IP54
電源電圧(V)三相AC400
保存温度(℃)-20〜65
過負荷電流定格(120%過負荷)62A(150%過負荷)57A
周囲温度(℃)-10〜40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動/耐衝撃10G(00023〜03610の場合)、0.3G(≦04320の場合)/ 最大0.6G