ML-1700-B-16P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ 47614079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-1700-B-16P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ 47614079
ML-1700-B-16P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ 47614079
ML-1700-B-16P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ 47614079

スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B

(2件のレビュー)
返品不可
極数16P
内容量1個注文コード47614079品番ML-1700-B-16P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式直付け寸法A(mm)176.5結線方式スクリューレス極数16P寸法B(mm)189.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10寸法E(mm)92.1種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)寸法D(mm)92.1寸法C(mm)184.2機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08616027
2020-04-13
用途: 修理交換

学校で基盤を使用した学習に使用しています。着脱が楽です。

対象商品 : 08616011
2019-12-08
用途: 無線測定治具の電源分配
タニエンタープライズサービス業

直流低電圧の分配に使用する為に購入。省スペースで簡単に配線接続が変更できてとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする