IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの スクータータイヤ
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47672749
品番
129896
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合
フロント
タイプ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ
110/70-12 47L
標準リム幅(inch)
3
タイヤ幅(mm)
110
リム径(inch)
12
許容リム幅(inch)
2.50-3.50
トレッド幅(mm)
109
偏平率(%)
70
タイヤ外径(mm)
465