IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの スクータータイヤ
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47672758
品番
329564
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
適合
前後輪共用
タイプ
チューブレスタイプ
タイヤサイズ
110/90-12 64L
標準リム幅(inch)
2.5
タイヤ幅(mm)
110
リム径(inch)
12
許容リム幅(inch)
2.15-3.00
トレッド幅(mm)
108
偏平率(%)
90
タイヤ外径(mm)
505