画像準備中

MOBICITY(モビシティ) SCT-001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47672767 品番 329569
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
適合リア タイプチューブレスタイプ タイヤサイズ130/70-12 62L 標準リム幅(inch)3.5 タイヤ幅(mm)130 リム径(inch)12 許容リム幅(inch)3.00-4.00 トレッド幅(mm)127 偏平率(%)70 タイヤ外径(mm)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする