※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED電球E26パルック広配光
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47675750
品番
LDA7LGK6A1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
98
質量(g)
66
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格消費電力(W)
7
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.117
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ