最高回転速度(min-1)1800
設定トルク(Nm)10
規格ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)
寸法K(Φmm)14
キー溝深さT(mm)(ハブ穴)16
キー溝幅W(mm)(ハブ穴)5
形状巻き掛け
質量(kg)0.8
サイズ2
タイプシグナルピンなし
寸法L(mm)65
寸法H(mm)40
寸法F(mm)40
寸法S(mm)18
寸法D(mm)55
寸法E(mm)25
寸法B(mm)38
寸法T(mm)3
寸法P(mm)20
寸法N(mm)30
寸法U(mm)5
ねじ径M2-M5
慣性モーメント(kg・m2)0.83×10-3
寸法K1(mm)16.5
色(スプリング)無色