最高回転速度(min-1)1800設定トルク(Nm)10規格ハブ穴キー溝/新JIS規格寸法K(Φmm)14キー溝深さT(mm)(ハブ穴)16.3キー溝幅W(mm)(ハブ穴)5形状巻き掛け質量(kg)0.8サイズ2タイプシグナルピンなし寸法L(mm)65寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法S(mm)18寸法D(mm)55寸法E(mm)25寸法B(mm)38寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法N(mm)30寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)0.83×10-3寸法K1(mm)16.5色(スプリング)無色