画像準備中

トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2X-03

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47815424 品番 TT-2X-03-14-10NM
参考基準価格(税別)¥41,930 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800 設定トルク(Nm)10 規格ハブ穴キー溝/旧JIS(2種) 寸法K(Φmm)14 キー溝深さT(mm)(ハブ穴)16 キー溝幅W(mm)(ハブ穴)5 形状巻き掛け 質量(kg)1.1 サイズ2X タイプシグナルピンなし 寸法L(mm)70 寸法H(mm)45 寸法F(mm)45 寸法S(mm)18 寸法D(mm)65 寸法E(mm)25 寸法B(mm)40 寸法T(mm)3 寸法P(mm)20 寸法N(mm)31 寸法U(mm)5 ねじ径M2-M5 慣性モーメント(kg・m2)1.83×10-3 寸法K1(mm)20.5 色(スプリング)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする