最高回転速度(min-1)1800
設定トルク(Nm)3
規格ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)
寸法K(Φmm)14
キー溝深さT(mm)(ハブ穴)16
キー溝幅W(mm)(ハブ穴)5
形状巻き掛け
質量(kg)1.1
サイズ2X
タイプシグナルピンなし
寸法L(mm)70
寸法H(mm)45
寸法F(mm)45
寸法S(mm)18
寸法D(mm)65
寸法E(mm)25
寸法B(mm)40
寸法T(mm)3
寸法P(mm)20
寸法N(mm)31
寸法U(mm)5
ねじ径M2-M5
慣性モーメント(kg・m2)1.83×10-3
寸法K1(mm)20.5
色(スプリング)ブルー