最高回転速度(min-1)1800設定トルク(Nm)60規格ハブ穴キー溝/新JIS規格寸法K(Φmm)18キー溝深さT(mm)(ハブ穴)20.8キー溝幅W(mm)(ハブ穴)6形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5色(スプリング)グリーン