最高回転速度(min-1)500
設定トルク(Nm)150
規格ハブ穴キー溝/新JIS規格
寸法K(Φmm)45
キー溝深さT(mm)(ハブ穴)48.8
キー溝幅W(mm)(ハブ穴)14
形状巻き掛け
質量(kg)6.5
サイズ4X
タイプシグナルピンなし
寸法L(mm)140
寸法H(mm)85
寸法F(mm)90
寸法S(mm)40
寸法D(mm)120
寸法E(mm)50
寸法B(mm)100
寸法T(mm)4.5
寸法P(mm)45
寸法N(mm)57
寸法U(mm)12
ねじ径M2-M8
慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3
寸法K1(mm)46
色(スプリング)グリーン